HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47464114
品番
JR16PK-7P(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:7 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:JR 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応