画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF23 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47465259 品番DF23C-16DS-0.5V(51)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板、基板対FPC●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:DF23●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機DF23シリーズ. ヒロセ電機DF23シリーズ0.5 mmピッチ低プロファイル基板対基板 / 基板対FPCコネクタ. 特長と利点. 基板間の距離: 1.5 mm 良好なクリック感 優れた接触信頼性 大型のセルフアラインメント 自動装置による基板の配置に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする