仕様コンタクト数:18●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板、基板対FPC●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:DF23●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機DF23シリーズ. ヒロセ電機DF23シリーズ0.5 mmピッチ低プロファイル基板対基板 / 基板対FPCコネクタ. 特長と利点. 基板間の距離: 1.5 mm 良好なクリック感 優れた接触信頼性 大型のセルフアラインメント 自動装置による基板の配置に対応