HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット ER8 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:7mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金
注文コード
47466354
品番
ER8-100S-0.8SV-7H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:7mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応