画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ソケット ER8 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:5mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金 注文コード47466519 品番ER8-40S-0.8SV-5H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:5mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする