HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:A3B●ピッチ:2mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:200 V ac
注文コード
47467788
品番
A3B-8PA-2DSA(54)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:A3B●ピッチ:2mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:200 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応