HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:A4B●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●テールピン長:2.6mm●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:200 V ac
注文コード
47467955
品番
A4B-16PA-2DSA(51)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:A4B●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●テールピン長:2.6mm●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:200 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応