画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF11シリーズ 2mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様シリーズ:DF11●ピッチ:2mm●コンタクト数:18●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2A●品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。 注文コード47468174 品番DF11CZ-18DP-2V(27)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DF11●ピッチ:2mm●コンタクト数:18●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2A●品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする