HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF13シリーズ 1.25mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●テールピン長:1.7mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
注文コード
47469188
品番
DF13EA-20DP-1.25V(76)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●テールピン長:1.7mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac