仕様シリーズ:DF20●ピッチ:1mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V ac●UL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途RoHS指令(10物質対応)対応