HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF58シリーズ 1.2mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(6000個)
注文コード
47470536
品番
DF58-4P-1.2V(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DF58●シリーズ番号:58●ピッチ:1.2mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:100 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応