HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ ER8シリーズ 0.8mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:ER8●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:120●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.23mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:300 V
注文コード
47470983
品番
ER8-120P-0.8SV-5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ER8●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:120●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.23mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:300 V
RoHS指令(10物質対応)
対応