HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ HIF6シリーズ 1.27mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47472268
品番
HIF6A-20PA-1.27DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:HIF6●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:125 V ac●HIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線 ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器