HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ HIF6シリーズ 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47472304
品番
HIF6-26PA-1.27DS(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:HIF6●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:26●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:5.5mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:125 V ac, 250 V dc, 300 V ac