HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ HIF6シリーズ 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47472313
品番
HIF6-32PA-1.27DSA(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:HIF6●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:32●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:5.5mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:125 V ac, 250 V dc, 300 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応