ヒロセ電機 端子 DF50シリーズ メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(30000個) 注文コード47472785 品番DF50K-2830SCFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:DF50コネクタハウジング●シリーズ:DF50●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする