仕様オス・メス:メス●併用可能製品:DF50 / DF50Aコネクタハウジング●シリーズ:DF50●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応