HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:DF62W●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
47472898
品番
DF62W-2226SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:DF62W●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応