ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 1.27mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ピッチ:1.27mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:15.65 x 2.2 x 4.1mm●深さ:4.1mm●長さ:15.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.2mm●UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 注文コード47473388 品番851-87-012-10-001101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ピッチ:1.27mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:15.65 x 2.2 x 4.1mm●深さ:4.1mm●長さ:15.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.2mm●UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする