ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 1.27mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:8.03 x 2.2 x 4.1mm 、 深さ:4.1mm 、 長さ:8.03mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.2mm 、 UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 注文コード47473424 品番851-87-006-10-001101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:8.03 x 2.2 x 4.1mm 、 深さ:4.1mm 、 長さ:8.03mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.2mm 、 UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする