内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:9 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:11.84 x 2.2 x 4.1mm 、 深さ:4.1mm 、 長さ:11.84mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.2mm 、 UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用注文コード47473467品番851-87-009-10-001101