曜日別特売

ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2.54mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:11●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:27.94 x 1.83 x 4.26mm●深さ:4.26mm●長さ:27.94mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:1.83mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットコネクタゼロプロファイル. これらの、スイスPreci-Dip製ゼロプロファイルICソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。 基板へのはんだ付け実装用のシングルソケットコンタクトは、使い捨て型のキャリアに搭載されます。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 712シリーズは、長さ3.11 mmのはんだテール付属の標準的なシングルソケットコンタクト注文コード47473494品番712-87-111-41-001101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:11●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:27.94 x 1.83 x 4.26mm●深さ:4.26mm●長さ:27.94mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:1.83mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットコネクタゼロプロファイル. これらの、スイスPreci-Dip製ゼロプロファイルICソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。 基板へのはんだ付け実装用のシングルソケットコンタクトは、使い捨て型のキャリアに搭載されます。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 712シリーズは、長さ3.11 mmのはんだテール付属の標準的なシングルソケットコンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする