ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2.54mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:11●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:27.94 x 2.54 x 4.2mm●深さ:4.2mm●長さ:27.94mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.54mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ 注文コード47473503 品番310-87-111-01-640101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:11●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:27.94 x 2.54 x 4.2mm●深さ:4.2mm●長さ:27.94mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.54mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする