内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:5 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:12.7 x 1.83 x 4.26mm 、 深さ:4.26mm 、 長さ:12.7mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:1.83mm 、 UL94V-0. 2.54 mmICソケットコネクタゼロプロファイル. これらの、スイスPreci-Dip製ゼロプロファイルICソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。 基板へのはんだ付け実装用のシングルソケットコンタクトは、使い捨て型のキャリアに搭載されます。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 712シリーズは、長さ3.11 mmのはんだテール付属の標準的なシングルソケットコンタクト
注文コード47473607
品番712-87-105-41-001101