※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:7 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:17.78 x 2.54 x 4.2mm 、 深さ:4.2mm 、 長さ:17.78mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.54mm 、 UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.76 mmピン. スルーホール及びSMD実装向けの、スイスPreci-Dip製ソケットコネクタです。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 クランクピンタイプのライトアングルSMD実装 ガルウィングタイプのストレートSMD実装 80*-**-***- 10-012 ***シリーズは低プロファイルストレートヘッダ
注文コード47473668
品番801-87-007-10-012101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)