831-87-007-10-001101 ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm,  スルーホール PRECI-DIP 47473835

ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:7 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化液晶ポリマー 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:14 x 2.2 x 4.2mm 、 深さ:4.2mm 、 長さ:14mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.2mm 、 UL94V-0. 2 mmICソケット. これらの、スイスPreci-Dip製IC"ハードメトリック"基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmのスルーホールヘッダ 対応するピンはO 0.4 → 0.66 mm又は0.5 mm正方形注文コード47473835品番831-87-007-10-001101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様コンタクト数:7 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化液晶ポリマー 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:14 x 2.2 x 4.2mm 、 深さ:4.2mm 、 長さ:14mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.2mm 、 UL94V-0. 2 mmICソケット. これらの、スイスPreci-Dip製IC"ハードメトリック"基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmのスルーホールヘッダ 対応するピンはO 0.4 → 0.66 mm又は0.5 mm正方形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする