内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:25.4 x 2.95 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:25.4mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.95mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ
注文コード47473869
品番399-87-110-10-003101