曜日別特売
801-87-010-40-001101 ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ライトアングル 2.54mm,  表面実装 PRECI-DIP 47473878

ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ライトアングル 2.54mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:25.4 x 7 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:25.4mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:7mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.76 mmピン. スルーホール及びSMD実装向けの、スイスPreci-Dip製ソケットコネクタです。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 クランクピンタイプのライトアングルSMD実装 ガルウィングタイプのストレートSMD実装 80*-**-***- 10-012 ***シリーズは低プロファイルストレートヘッダ注文コード47473878品番801-87-010-40-001101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:25.4 x 7 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:25.4mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:7mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.76 mmピン. スルーホール及びSMD実装向けの、スイスPreci-Dip製ソケットコネクタです。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 クランクピンタイプのライトアングルSMD実装 ガルウィングタイプのストレートSMD実装 80*-**-***- 10-012 ***シリーズは低プロファイルストレートヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする