仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化液晶ポリマー●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:20 x 2.8 x 2.2mm●深さ:2.2mm●長さ:20mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.8mm●UL94V-0. 2 mmICソケット. これらの、スイスPreci-Dip製IC"ハードメトリック"基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmのスルーホールヘッダ 対応するピンはO 0.4 → 0.66 mm又は0.5 mm正方形
RoHS指令(10物質対応)対応