仕様コンタクト数:5 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化液晶ポリマー 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:10 x 2.8 x 2.2mm 、 深さ:2.2mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.8mm 、 UL94V-0. 2 mmICソケット. これらの、スイスPreci-Dip製IC"ハードメトリック"基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmのスルーホールヘッダ 対応するピンはO 0.4 → 0.66 mm又は0.5 mm正方形
RoHS指令(10物質対応)対応