AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47476258
品番
DE09S065TLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:9W2 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:D 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 11.21mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応