内容量1袋(60個)
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:30.81mm●幅:18.52mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 18.52 12.55mm●シリーズ:FCE17●AmphenolライトアングルBコネクタ. Amphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズライトアングルピン又はソケットコネクタは、基板実装タイプです。. フィルタ静電容量470 pF及び820 pFのタイプがあり、それぞれメーカー品番FCE17-□□□□□-□X□□で1又は4と示されています。 #4-40 UNCねじ付きジャックスクリュー穴 基板フットプリントB (10.29 mm) ボードロックはスズめっき銅合金 絶縁抵抗: 3000 MΩ 接触抵抗: 15 mΩ
注文コード47476513
品番FCE17-E09SB-410