画像準備中

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ピッチ:2.74mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 長さ:30.81mm 、 幅:18.52mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 18.52 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol Right Angle A Connectors. Amphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズライトアングルピン又はソケットコネクタは、基板実装タイプです。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、9で示されています。 #4-40 UNCねじ付きジャックスクリュー穴 基板フットプリントA (8.08 mm) 絶縁抵抗: 3000 M? 接触抵抗: 15 mΩ 注文コード47476538 品番FCE17-E09SA-490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ピッチ:2.74mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 長さ:30.81mm 、 幅:18.52mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 18.52 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol Right Angle A Connectors. Amphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズライトアングルピン又はソケットコネクタは、基板実装タイプです。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、9で示されています。 #4-40 UNCねじ付きジャックスクリュー穴 基板フットプリントA (8.08 mm) 絶縁抵抗: 3000 M? 接触抵抗: 15 mΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする