仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応