フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
フエニックス・コンタクト ケーブルグランド HC-B-Gシリーズ,1P ねじサイズ,1極 Side
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:Cable Gland●ケーブルの進入角度:側●コンタクト数:1●シリーズ:HC-B-G●併用可能製品:Heavy Duty Power Connector●ポール形式:1P●スレッドサイズ:M25
注文コード
47477877
品番
1407670
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Cable Gland●ケーブルの進入角度:側●コンタクト数:1●シリーズ:HC-B-G●併用可能製品:Heavy Duty Power Connector●ポール形式:1P●スレッドサイズ:M25
RoHS指令(10物質対応)
対応