フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
フエニックス・コンタクト コンタクトインサート メス HEAVYCON K8/24シリーズ,32P+E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47478726
品番
1636321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アクセサリタイプ:コンタクトインサート●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●シリーズ:HEAVYCON K8/24●ポール形式:32P+E
RoHS指令(10物質対応)
対応