画像準備中

フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON D50シリーズ ねじサイズPG21

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード47480223 品番1775884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25●スレッドサイズ:PG21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする