フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
フエニックス・コンタクト メス SFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●コンタクトサイズ:1mm●ケーブルサイズ:1.5 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:SF●併用可能製品:Plusconコネクタ●UL. バス丸型コネクタ用接続ピン、IP67. Phoenix Contact社のP30コネクタ圧着コネクタ製品です。
注文コード
47481727
品番
1605566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクトサイズ:1mm●ケーブルサイズ:1.5 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:SF●併用可能製品:Plusconコネクタ●UL. バス丸型コネクタ用接続ピン、IP67. Phoenix Contact社のP30コネクタ圧着コネクタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応