内容量1個
仕様最大入力電流は:100 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE-120AC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃
注文コード47482646
品番2941659