内容量1個
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:50 mA 、 絶縁電圧:6kV 、 上昇時間:2ms 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 幅:6.8mm 、 深さ:114.5mm 、 入力タイプ:DC 、 IEC61508、EN61511. PSR Mini PC20オプトカプラ. PSR Mini PC20オプトカプラは、SIL3までの高需要及び低需要の用途での電源変換と電気的絶縁に使用できるカップリングリレーです。 このモジュールを使用すると、回路は安全指向な手段で遮断されます。 PC20セーフティリレーは、診断供給電圧を通すことができるTBUS DINレールコネクタ用のインターフェイスを備えています。. IEC61508及びEN61511に準拠するSIL3までの用途に対応 安全関連のスイッチオフに使用 ハウジング幅: 12.5 mm クラスl、ゾーン2用途向けとして承認済み DCSテストパルスフィルタ内蔵 低突入電流 内蔵5ATヒューズ x 2、TBUS接続 無遅延イネーブル電流経路 x 1 無遅延確認電流経路 x 1 デジタル信号出力 x 1 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション
注文コード47482707
品番2700578