2904664 フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール フエニックス・コンタクト 47482734

フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:65 mA 、 絶縁電圧:6kV 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 幅:6.8mm 、 深さ:114.5mm 、 入力タイプ:DC 、 IEC61508、EN61511. PSR Mini PC50オプトカプラ. PSR Mini PC50オプトカプラは、SIL3までの安全状態がオンの用途での電源変換と電気的絶縁に使用できるカップリングリレーです。. IEC61508及びEN61511に準拠するSIL3までの用途に対応 安全関連のスイッチオンに使用 用途: 安全のための励磁 / クラスl、ディビジョンll ハウジング幅: 17.5 mm 高レベルのコントローラのテストパルスを遮断することでエラーメッセージを出力 簡単な実証試験 DCSテストパルスフィルタ内蔵 低突入電流 遅延イネーブルチャンネル x 1 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション 特殊設計により余分なトリップを防止 注文コード47482734 品番2904664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:65 mA 、 絶縁電圧:6kV 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 幅:6.8mm 、 深さ:114.5mm 、 入力タイプ:DC 、 IEC61508、EN61511. PSR Mini PC50オプトカプラ. PSR Mini PC50オプトカプラは、SIL3までの安全状態がオンの用途での電源変換と電気的絶縁に使用できるカップリングリレーです。. IEC61508及びEN61511に準拠するSIL3までの用途に対応 安全関連のスイッチオンに使用 用途: 安全のための励磁 / クラスl、ディビジョンll ハウジング幅: 17.5 mm 高レベルのコントローラのテストパルスを遮断することでエラーメッセージを出力 簡単な実証試験 DCSテストパルスフィルタ内蔵 低突入電流 遅延イネーブルチャンネル x 1 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション 特殊設計により余分なトリップを防止 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする