内容量1個
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:7 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:OPT-24DC/48DC/100 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
注文コード47482759
品番2966618