フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:7 mA 、 絶縁電圧:3.5kV 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:102mm 、 幅:17.5mm 、 深さ:75mm 、 シリーズ:EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3
注文コード
47482768
品番
2954154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:7 mA 、 絶縁電圧:3.5kV 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:102mm 、 幅:17.5mm 、 深さ:75mm 、 シリーズ:EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3
RoHS指令(10物質対応)
対応