フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:7 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE- 24DC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 注文コード47482786 品番2940207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:7 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE- 24DC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする