仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1100Ω●定格電流:50mA●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WE-CBF HF●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBF HFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 内部レイアウトによる有効なサプレッション範囲 WE-CBFシリーズと比較して1 GHzでのインピーダンスが3倍 特に高周波数範囲の信号ラインのサプレッションに適合. 用途:. 高速データライン: CPU、高速バスシステム、HDD
RoHS指令(10物質対応)対応