仕様パッケージタイプ:0804 (2010M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:200mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1 x 0.5mm●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLA2ABD●SMD 0804フェライトフィルタ - BLM2AA / ABシリーズ. 村田製作所のBLA2AA / 2ABシリーズフェライトビーズは、2 x 1 mmのボディに収容され0.5 mmピッチの4つの回路で構成されています。 BLA2AA / 2ABフェライトビーズは内部電極構造のため、低クロストークとなっています。 これらのシリーズのフェライトビーズは、インピーダンス特性が2種類で、広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れた耐熱性を発揮します。. 用途. このフェライトビーズに適した用途には、ノートPCやPDAのような小型デジタル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応