フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:416Ω●定格電流:5A●タイプ:ビーズ●寸法:8 x 5 x 4.6mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:4.6mm●最大直流抵抗:11mΩ●WE-SUKW SMD 5穴フェライトビーズ. 最大定格電流: 5 A 2.5ターン(インピーダンス @ 25 MHz及び100 MHz) 低DC抵抗: 3 mΩ 最大インピーダンス: 580 Ω 基板に取り付けやすいSMDタイプ 特殊NiSnパッドではんだ付けの結果を改善 動作温度: -40 → +125 oC 用途: デジタル機器や電源の基板(PCB)上のコンポーネントを高周波干渉から保護 注文コード47485805 品番7427511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:416Ω●定格電流:5A●タイプ:ビーズ●寸法:8 x 5 x 4.6mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:4.6mm●最大直流抵抗:11mΩ●WE-SUKW SMD 5穴フェライトビーズ. 最大定格電流: 5 A 2.5ターン(インピーダンス @ 25 MHz及び100 MHz) 低DC抵抗: 3 mΩ 最大インピーダンス: 580 Ω 基板に取り付けやすいSMDタイプ 特殊NiSnパッドではんだ付けの結果を改善 動作温度: -40 → +125 oC 用途: デジタル機器や電源の基板(PCB)上のコンポーネントを高周波干渉から保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする