WURTH ELEKTRONIK
フェライトビーズWE-CMSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(2400個)
注文コード
47485823
品番
7427521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
仕様
インピーダンス @ 100 MHz:52Ω●定格電流:5A●タイプ:ビーズ●寸法:8.9 x 5.6 x 2.5mm●長さ:8.9mm●奥行き:5.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:WE-CMS●Wurth WE-CMSシリーズSMDコモンモードチョーク. 最大定格電流: 5 A 低DC抵抗: 3 mΩ 最大インピーダンス: 200 Ω 動作温度: -40 → +85 ℃ 用途: 電源システム、対称データライン、コモンモード干渉
RoHS指令(10物質対応)
対応