CENTRONIC
CENTRONICの 電子部品(オンボード)
CENTRONICの 受動部品
CENTRONICの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード Centronic Full Spectrum 40°Si スルーホール実装 TO-18
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47485909
品番
BPX65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
仕様
検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.6mm●幅:5.6mm●高さ:5.5mm●極性:順方向
RoHS指令(10物質対応)
対応