内容量1個
仕様定格動作電圧:400V ac●モジュール数:60●電気フェーズ:1●ピッチ:17.5mm●DIN EN60439、パート1 (VDE0660、パート500). 1相及び3相のバスバー、pro Mコンパクトシリーズ. ディストリビュータ設備装置の安全で合理的な接続用バスバー(自動カットアウト(MCB)など) 1相及び3相バージョンを用意 長さをカットできるバスバーにエンドキャップは付属しないため、別途ご注文ください。
注文コード47487397
品番2CDL210001R1060 - PS1/60